Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageManchon d’adaptateur
- Numéro CUP du fabricant80067518622
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUKFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067518622