Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme13
Détails
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurNoir
- Gamme de produitsChœur
- Protection des orteilsEmbout d’acier
Aperçu
- Le bottillon léger et auto-isolant CR en mousse flexible offre un ajustement serré pour empêcher les températures froides de pénétrer et garder les pieds des travailleurs au chaud
- La construction superposée à la main est scellée pour une fiabilité imperméable à 100 %
- Protection contre les chocs avec embout d’acier
- Doublure en maille respirante qui évacue l’humidité et la transpiration
- Première de propreté amovible en EVA
- Renforts en losange texturés au niveau des orteils et du talon qui résistent aux éraflures et aux égratignures
- Cosses de décollage extra larges pour un retrait facile des mains libres
- Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la documentation
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la documentation