Motion
RS12BRB
RS12BRB
N° D’ARTICLE MI06579780
N° MFRRS12BRB
Prix36.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RS12BRB
N° D’ARTICLE MI06579780
N° MFRRS12BRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.634 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.070 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Hauteur de la plaque
    0.634 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.070 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Largeur du rouleau
    0.460 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Capacité de charge utile
    1387 lb

Aperçu

Description du fabricant
RS12B RIVETED 10FT LG.
  • Une chaîne à rivets sera fournie, sauf indication contraire.
  • L’acier inoxydable est disponible.