Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.250 po
- Diamètre intérieur1.500 po
- Longueur25 pi
- Poids0.28 lb/pi
Détails
- Applicationcaissiers d’automobile, ventilation d’autobus, conduits, aspirateurs industriels, conduits de garniture en papier, impression, pulvérisateurs, contrôle statique, ventilation
- CouleurNoir et jaune Skimcoat
- ConstructionFlexible conducteur en copolymère de polyéthylène noir léger avec enduit jaune renforcé d'une hélice de polyéthylène intégrée
- Matériau du tuyauPolyéthylène conducteur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5991500225
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polyéthylène intégral
- SérieGenesis® StatPath® Plus
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 140 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service18.00 psi
Aperçu
- Conductif
- Niveau de résistivité de surface : 10³-10⁵ ohms/carré
- Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
- Idéal pour les applications industrielles d’aspirateur et de matériaux en vrac légers où l’électricité statique peut être un problème
- Résistance supérieure à l’abrasion externe
- Résistant à l’écrasement
- Poignets conducteurs et couleurs personnalisées disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied