Motion
UCFB205-14

SHUSTER CORP
UCFB205-14

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 7/8 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI06581992
N° MFRUCFB205-14
Prix70.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCFB205-14

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 7/8 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI06581992
N° MFRUCFB205-14

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.3910 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Global Hauteur  
    1.4380 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC205-14
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFB205-14 3 SUPPORT DE BRIDE DE BOULON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon