Spécifications
Dimensions
- Longueur48.5000 po
- Poids6.54 lb
- Largeur48.5000 po
Détails
- Type de pièce jointeTuyau de 3/4 po
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages•S’installe plus rapidement que tout inverseur de fuite de notre offre; suspendez simplement le crochet, retirez le couvercle et branchez le tuyau pour une installation sans tracas en quelques minutes•La trousse tout-en-un est parfaite pour des réponses rapides afin d’aider à prévenir la détérioration des stocks, machinerie endommagée et risques de glissement•Se suspend facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles; tuyau de vidange flexible en PVC les canalise vers un drain de plancher ou un récipient de collecte•La bâche imperméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie•Votre choix de trois couleurs : le matériau jaune attire l’attention; le matériau transparent montre les liquides et laisse passer la lumière; le matériau translucide montre les liquides et se fond dans les plafonds blancs•Les côtés coniques aident à acheminer les liquides vers le centre pour un meilleur raccord de vidange de drainage•3/4 po qui accepte les tuyaux plus longs si nécessaire•Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
- Débit3.33 gal/min
- Comprend(1) tuyau de 25 pi de long, (1) inverseur de fuite de 48.5 po de large x 48.5 po de long x 46 po de hauteur, (1) ensemble de rechange de raccord de tuyau, (1) ensemble de raccord rapide
- Méthode d’installationCrochet
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- FormeCarré
Aperçu
- S’installe plus rapidement que n’importe quel inverseur de fuite de notre offre; il suffit de suspendre le crochet, de retirer le couvercle et de connecter le tuyau pour une installation sans tracas en quelques minutes
- La trousse tout-en-un est parfaite pour les interventions rapides afin d’aider à prévenir les stocks ruinés, les machines endommagées et les risques de glissement
- S’accroche facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles; le tuyau de vidange flexible en PVC les dirige vers un drain de plancher ou un récipient de collecte
- La bâche imperméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
- Votre choix de trois couleurs : le matériau jaune attire l’attention; le matériau transparent montre les liquides et laisse passer la lumière; le matériau translucide montre les liquides et se fond dans les plafonds blancs
- Les côtés coniques aident à orienter les liquides vers le centre pour un meilleur drainage
- Le raccord de vidange de 3/4 po accepte les tuyaux plus longs si nécessaire
- Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.