Motion
511H25B1DL

THOMSON (ALTRA)
511H25B1DL

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 25 mm, largeur de 70 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI06584043
N° MFR511H25B1DL
Prix1,034.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25B1DL

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 25 mm, largeur de 70 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI06584043
N° MFR511H25B1DL
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
Prix1,034.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Options de balle
    Placage en chrome dur
  • Matériau du roulement
    Placage en chrome dur
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE LONGUE SÉRIE 511H25B1DL 500
  • Les guides linéaires à billes de la série Thomson 500 offrent une longue durée de vie, une rigidité exceptionnelle, des capacités de charge dynamiques et statiques élevées, des capacités d’adaptation pour les charges à fort moment, une grande précision de fonctionnement, plusieurs options d’étanchéité et plusieurs options d’entrée de lubrification.
  • Cela permet des modifications sur place et l’interchangeabilité avec les offres des concurrents. Les précisions et la rigidité améliorées de la machine réduisent les vibrations et prolongent la durée de vie de la machine et de l’outil.
  • Cela a un effet direct sur l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par des économies pour l’utilisateur.
  • Les guides linéaires à billes de la série 500 sont fabriqués à partir d’acier à roulement de haute qualité.
  • Presque tous les chariots, rails et éléments roulants sont durcis.
  • Le bouchon d’extrémité est fabriqué en nylon chargé de verre et de haute résistance avec un joint en caoutchouc nitrile.
  • Des contrôles de qualité rigoureux sont en place pour assurer la cohérence des matériaux de la source, ce qui nous permet de nous assurer que nous livrons des produits de la plus haute qualité.