Motion
F83881A5
Camion à main commercial à 2-Wheel Valley Craft, dossier courbé - aluminium, (2) roues pneumatiques, capacité de 600 lb, utilisé pour les boissons/gobelets/cylindres
N° D’ARTICLE MI06585384
N° MFRF83881A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion à main commercial à 2-Wheel Valley Craft, dossier courbé - aluminium, (2) roues pneumatiques, capacité de 600 lb, utilisé pour les boissons/gobelets/cylindres
N° D’ARTICLE MI06585384
N° MFRF83881A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    10 x 16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    51 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Type de chariot manuel
    Boisson
  • Type de poignée
    Dos courbé
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
F83881A5 BOISSON À DOS COURBÉ POUR LA MAIN
  • Les camions à main à dos courbé Valley Craft sont dotés d’un cadre conique et de bandes arrière courbées pour une manipulation pratique des cylindres.
  • Construit en tubes d’aluminium légers et en joints ajustés, ce chariot manuel est conçu pour durer des années d’utilisation robuste.
  • Poignées doubles standard pour une manipulation facile par l’opérateur.
  • Roule en douceur sur les pneus pneumatiques de première qualité et offre une semelle en acier robuste de 16 po L x 10 po P.
  • Capacité de charge de 600 lb.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif