Motion
F89700
Fixation pour chariot élévateur à fourche motorisée et étrier de tambour Valley Craft, poignée Versa Grip - Pince motorisée pour chariot élévateur à fourche/inclinaison avant 120° , capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06585422
N° MFRF89700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fixation pour chariot élévateur à fourche motorisée et étrier de tambour Valley Craft, poignée Versa Grip - Pince motorisée pour chariot élévateur à fourche/inclinaison avant 120° , capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06585422
N° MFRF89700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les poches de fourche
    19-3/8 po
  • Diamètre du tambour
    18 po à 28 po
  • Hauteur
    19 po
  • Taille de la mâchoire
    9 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    67 po
  • Poids
    572 lb
  • Largeur
    33 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Dimensions de la poche de la fourche
    2-1/2 H x 6-1/2 L x 37-1/2 po L
  • Comprend
    Télécommande avec fil, fonction d’inclinaison orientée
  • Capacité de charge
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
F89700 VERSA GRIP II ALIMENTÉ PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR
  • Le Versa-Grip II alimenté par chariot élévateur de Valley Craft est doté d’une prise hydraulique et de capacités de déversement vers l’avant de 120 degrés pour déplacer et verser des barils en acier et en fibre de 18-28 po de diamètre avec une capacité de charge de 2,000 lb.
  • L’unité nécessite que le chariot élévateur soit équipé d’une commande de soupape auxiliaire et de coupleurs hydrauliques rapides pour le fonctionnement.
  • La fonction de serrage/déblocage de la pince s'effectue par une traction de corde de la vanne de sélection.