Spécifications
Dimensions
- Distance entre les poches de fourche13-25 po
- Diamètre du tambour18 po à 28 po
- Hauteur7 po
- Taille de la mâchoire3 x 15 po / 253 x 254 mm
- Longueur31 po
- Poids103 lb
- Largeur26-40 po
Détails
- CouleurVert
- Dimensions de la poche de la fourche1-5/8 H x 5-5/8 L x 16-3/4 po L
- Capacité de charge1500 lb
Aperçu
- L’accessoire de levage mécanique de fourche à prise automatique de Valley Craft est équipé de mâchoires standard doublées de caoutchouc actionnées par ressort et came et dotées d’une prise avec une pression égale au poids du tambour à ramasser - transportez et déchargez des tambours en acier vides ou pleins de 30 - 55 ou 85 gallons et a une capacité de charge de 1500 lb.