Motion
F88577B3
Chariot élévateur industriel pour fûts Valley Craft - Connexion de sangle, capacité de 800 lb, utilisé avec fûts en acier/plastique/fibre
N° D’ARTICLE MI06585906
N° MFRF88577B3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur industriel pour fûts Valley Craft - Connexion de sangle, capacité de 800 lb, utilisé avec fûts en acier/plastique/fibre
N° D’ARTICLE MI06585906
N° MFRF88577B3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    62 po
  • Poids
    255 lb

Détails

  • Type de tambour
    Acier, plastique, fibre
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Nombre de roues
    3

Aperçu

Description du fabricant
F88577B3 BARIL FAUCON ET RAPTOR DH
  • Conception ergonomique pour réduire le risque de blessures et permettre à un seul opérateur de manipuler en toute sécurité pratiquement n’importe quel type de tambour jusqu’à 800 lb
  • Glisse facilement sur les palettes standard et ramasse les glissades de confinement
  • La pompe hydraulique manuelle soulève le tambour typique de 55 gallons à 20 po du sol
  • Roule sur les roues phénoliques de 6 po x 2 po à l’avant, roulette pivotante arrière de 8 po
  • Équipé d’un frein pour une sécurité accrue
  • Conception à mât simple pour une grande visibilité
  • L’accessoire bec utilise une pince de type à griffe de tambour pour fixer à la jante des barils de suremballage de 30, 55 et 85 gallons
  • La sangle de fixation utilise une fixation pour les fûts en fibre, en plastique ou en acier jusqu’à 24 po de diamètre
  • L’accessoire Harrier est conçu pour les réservoirs de gaz comprimé et cryogéniques : fonctionne bien sur une variété d’autres grands conteneurs jusqu’à 20 po de diamètre
  • Capacité : 800 lb