Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Diamètre intérieur50 mm
- Diamètre intérieur50 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale20 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Longueur20 mm
- Largeur totale55 mm
- Taille d’arbre recommandée49.950 à 49.975 po
- Poids0.1322 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M5020TU50 X 55 X 20mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM5020TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068806
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068806