Motion
S-ZFFM-83GB95
Roulette de plaque - série ZFFM, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI06593402
N° MFRS-ZFFM-83GB95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série ZFFM, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3200 lb
N° D’ARTICLE MI06593402
N° MFRS-ZFFM-83GB95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Spinfinity sans entretien Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série ZFFM
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3200 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer (bande épaisse)

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFFM-83GB95 PIVOT ZFFM 8X3 DURAGLIDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif