Motion
RUBAN-CACHE 06656 , 48MM X 55M

3M
06656 MASKING TAPE, 48MM X 55M

Ruban de masquage et de peintre - 60 verges de long, 48 mm de large, jaune
N° D’ARTICLE MI06596488
N° MFR06656 MASKING TAPE, 48MM X 55M
Prix18.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06656 MASKING TAPE, 48MM X 55M

Ruban de masquage et de peintre - 60 verges de long, 48 mm de large, jaune
N° D’ARTICLE MI06596488
N° MFR06656 MASKING TAPE, 48MM X 55M
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
Prix18.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    0.89 lb
  • Largeur
    1.875 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage de moulures - Lignes fines - Préparation de la peinture - Masquage de cabine - Masquage général/en vrac - Technicien/Personne - Masquage Jamb
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131066564
  • Matériel
    Papier
  • CUP_NON
    00051131066564

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 06656 , 48MM X 55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en papier crêpe robuste qui résiste aux solvants et à l’humidité
  • La formule adhésive exclusive à base de caoutchouc permet au ruban de coller et de rester sur une variété de surfaces
  • Excellente convivialité - s’adapte aux contours et aux courbes
  • Excelle dans toutes les applications générales de masquage