Motion
SC03A78C3

NTN
SC03A78C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 47 mm, 0.4530 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06597496
N° MFRSC03A78C3
Prix53.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC03A78C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 47 mm, 0.4530 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06597496
N° MFRSC03A78C3
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
Prix53.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4530 po, 11.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.4530 po
  • Poids
    0.214 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC03A78C3 PETITE TAILLE BRG BALL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC03A78C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, 0.4530 po de largeur, conception droite, type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC03A78C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359788761
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    665 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359788761

Aperçu

Description du fabricant
SC03A78C3 PETITE TAILLE BRG BALL