Motion
SY 508 M

SKF
SY 508 M

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller solide, fonte
N° D’ARTICLE MI06600560
N° MFRSY 508 M
Prix108.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 508 M

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction de bloc d’oreiller solide, fonte
N° D’ARTICLE MI06600560
N° MFRSY 508 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    49.2 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    135.5 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    40 mm
  • Global Hauteur  
    99 mm
  • Global Longueur  
    175 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    2.83 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570376678
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SY
  • CUP_NON
    7316570376678

Aperçu

Description du fabricant
SY508 M HSG SEULEMENT SANS ENCART