Motion
PM-HP-20B
Pompe manuelle à deux positions/trois volumes pour cylindre à simple effet - Capacité d’huile de 462.000 po3, pression maximale de 3000 psi, volume maximal de 0.600 po3 par course
N° D’ARTICLE MI06601791
N° MFRPM-HP-20B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe manuelle à deux positions/trois volumes pour cylindre à simple effet - Capacité d’huile de 462.000 po3, pression maximale de 3000 psi, volume maximal de 0.600 po3 par course
N° D’ARTICLE MI06601791
N° MFRPM-HP-20B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Longueur totale
    29.1875 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale à basse vitesse
    1500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Capacité d’huile
    462.000 po3
  • Type de pompe
    Deux positions / trois volumes
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à action unique
  • Volume par course à haute pression
    0.600 po3
  • Volume par course à basse pression
    1.250 po3

Aperçu

Description du fabricant
PM-HP-20B POMPE À MAIN
  • À une force appliquée de 60 à 65 lb sur la poignée, une pression de 6000 psi peut être développée avec plus de force
  • La poignée est sélective, à deux positions
  • Les joints de pression sont constitués d’un joint torique et de rondelles d’appui Hytrel
  • La poignée de tuyau très lourd mesure 14-3/4 po de long
  • Montage au pied à 4 boulons pour 3/8 boulons
  • Vérification du flotteur pour empêcher l’huile de se déloger et jauge pour vérifier le niveau d’huile
  • Peut être utilisé avec des bouteilles à double action à condition qu’une vanne manuelle bidirectionnelle soit utilisée pour diriger le débit et que l’orifice de retour soit installé sur le réservoir.
  • Le support de poignée empêche la perte de la poignée