Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.2500 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Anneau intérieur Largeur1.2000 po
- Mauvais alignement Angle20 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.5670 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Poids0.254 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 4130
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier 4130
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 4130
- Capacité de charge statique radiale44651 lbf
- SérieHAB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029027550