Motion
21307-E1-XL-K-TVPB

FAG (SCHAEFFLER)
21307-E1-XL-K-TVPB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603421
N° MFR21307-E1-XL-K-TVPB
Prix298.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
21307-E1-XL-K-TVPB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603421
N° MFR21307-E1-XL-K-TVPB
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
Prix298.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.082 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 213..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    10900 tr/min
  • Vitesse maximale
    10900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Sans
  • Série
    213

Aperçu

Description du fabricant
21307-E1-XL-K-TVPB