Motion
51184-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 65 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06603559
N° MFR51184-MP
Prix41,105.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 65 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06603559
N° MFR51184-MP
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
Prix41,105.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    65 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801351560
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    440000 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801351560

Aperçu

Description du fabricant
51184-MP