Motion
HM44T
Contre-écrous de roulement - Filetage Tr220x4 mm, diamètre extérieur 280 mm, diamètre extérieur 250 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06603855
N° MFRHM44T
Prix1,544.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage Tr220x4 mm, diamètre extérieur 280 mm, diamètre extérieur 250 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06603855
N° MFRHM44T
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
Prix1,544.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    250 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    Tr220x4 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB44
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801218566
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    HM

Aperçu

Description du fabricant
HM44T