Motion
NUP211-E-M1

FAG (SCHAEFFLER)
NUP211-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06604087
N° MFRNUP211-E-M1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP211-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06604087
N° MFRNUP211-E-M1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801022897
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
NUP211-E-XL-M1