Motion
GACD 70 SA

SKF
GACD 70 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de bague intérieure de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06611507
N° MFRGACD 70 SA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GACD 70 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de bague intérieure de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06611507
N° MFRGACD 70 SA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    25 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    2.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571567778
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à + 165 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    88 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    143 kN
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    7316571567778

Aperçu

Description du fabricant
GACD 70 SA SPHÉRIQUE BRGS UNIS