Motion
60114 THERMORÉTRACTABLE 1/4"X6" 10 PAR PAQUET

3M
60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/4-6 po-Black-10-10 pcs, 6 po morceaux de longueur, 10 pcs/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI06613000
N° MFR60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK
Price$14.70/pk
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/4-6 po-Black-10-10 pcs, 6 po morceaux de longueur, 10 pcs/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI06613000
N° MFR60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.70 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128601143
  • CUP_NON
    00051128601143

Aperçu

Description du fabricant
60114 THERMORÉTRACTABLE 1/4"X6" 10 PAR PAQUET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté