Motion
7L109REM
1.563" Steel Remachineable Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI06613008
N° MFR7L109REM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.563" Steel Remachineable Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI06613008
N° MFR7L109REM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    1.5630 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026843

Aperçu

Description du fabricant
7L109REM