Motion
CI4D34FT5B

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT5B

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 24 V, 3000 tr/min, IP54, cadre 80
N° D’ARTICLE MI06615126
N° MFRCI4D34FT5B
Prix1,575.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT5B

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 24 V, 3000 tr/min, IP54, cadre 80
N° D’ARTICLE MI06615126
N° MFRCI4D34FT5B
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
Prix1,575.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Longueur totale du cadre
    5.9700 po
  • Taille du cadre
    80
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.97 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    80
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.6500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.65 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.75 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    2.0500 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Courant pleine charge de l’armature
    40 A
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Approbation CSA
    Oui
  • Courant
    40 A
  • Tension d’armature c.c.
    24 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Type de condition de service
    S1
  • Type de service
    S1
  • Cote d’efficacité
    77.4 %
  • Type de boîtier
    IP54
  • Courant pleine charge sur le terrain
    40.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.40 %
  • Couple de pleine charge
    21.0 po/lb
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720007013
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Puissance nominale
    0.75 kW
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucune protection
  • CUP_NON
    691720007013
  • Tension
    24 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108456.00,1HP,80,3000RPM,,IP54
  • Bornier fourni pour les connexions
  • Toutes les fixations métriques; accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
  • Châssis en acier laminé haute résistance
  • Pare-chocs d’extrémité en aluminium moulé avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
  • Rotation réversible; connexion de câble simple 2
  • Accès pratique au câblage
  • Kits de montage pour tachymètre disponibles uniquement pour les châssis 71
  • Kits de montage pour tachymètre disponibles uniquement pour les châssis 71 et 80