Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.1000 po
- Dimension C de la longueur totale11.10 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids27.06 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage; Cycle de service de 15-Minute; Châssis en acier inoxydable; Boîtier de condensateur; Couvercle de boîte de dérivation
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineChine
- DescriptionMoteur de service de palan de bateau, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TENV
- Mot-clé de descriptionObjectif défini
- Type de condition de serviceCourte durée (S2)
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.80 / 4.90 A
- Efficacité de la pleine charge72.00 %
- Couple de pleine charge36.2 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricant6439191261
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720000014
- ModèleC6C17NC108 A
- Catégorie de moteurMoteur de service de palan de bateau
- Code de conception du moteurN
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720000014
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le boîtier TENV empêche la saleté et les éléments de pénétrer dans le moteur.
- Châssis en acier inoxydable durable, boîtier de condensateur et couvercle de boîte de conduit.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Durée nominale du cycle de service de 15 minutes