Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184TC
- Longueur du moteur sans arbre9.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.20 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids100.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- DescriptionMoteur de laveuse à pression, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 1800 tr/min, cadre 184TC , DP
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.60–13.80 A
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW2.24 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720154502
- Catégorie de moteurMoteur du nettoyeur à haute pression
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720154502
- Tension208-230 V
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Rendement de la conception NEMA B
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Cotes thermiquement protégées
- Homologation des composants UL et certifié CSA