Motion
PT23203S 25/1

HUB CITY INC
PT23203S 25/1

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203, 25:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI06618322
N° MFRPT23203S 25/1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PT23203S 25/1

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203, 25:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI06618322
N° MFRPT23203S 25/1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Dimensions du boîtier
    (L)5.63 x (H)12.88 x (L)9.25
  • Hauteur du boîtier
    12.88 po
  • Longueur du boîtier
    5.63 po
  • Largeur du boîtier
    9.25 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Débit maximal tr/min
    85 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2.1875 po
  • Couple de sortie maximal
    10093 po-lb
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    98 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PT23203S 25/1
  • Numéro CUP du fabricant
    662798571669
  • Puissance d’entrée maximale
    14.2 ch à 2125 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    PowerTorque®
  • CUP_NON
    662798571669

Aperçu

Description du fabricant
0270-02134 PT2303 RÉDUCTEUR 25:1 RATIO
  • Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
  • Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés