Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Outside Diameter32 mm
- Overall Width38 mm
- Poids0.13 lb
Details
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique28900 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TLAW2538Z avec un type de fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 38 mm et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes à forte charge et aux systèmes de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAW2538Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAMW
- Capacité de charge statique58500 N
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES MÉTRIQUE TLAW2538Z
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature