Motion
B-6602-12-12

ZSI-FOSTER INC
B-6602-12-12

Bouchon hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 5000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06622246
N° MFRB-6602-12-12
Prix38.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZSI-FOSTER INC
B-6602-12-12

Bouchon hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 5000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06622246
N° MFRB-6602-12-12
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
Prix38.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    0.450 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    23000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    26.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-6602-12-12 COUPLEUR RAPIDE