Motion
AOMR-35-S-R-65
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMR, taille 35, taille de port SAE 20
N° D’ARTICLE MI06622657
N° MFRAOMR-35-S-R-65
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMR, taille 35, taille de port SAE 20
N° D’ARTICLE MI06622657
N° MFRAOMR-35-S-R-65
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    SAE 20
  • Taille de l’unité
    35

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium et acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Série
    AOMR
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOMR-35-S-R-65