Motion
BROSSE À LAMELLES MONTÉE SUR GP 7000122217 ABRASIFS STANDARD, 875500,

3M
7000122217 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP MOUNTED FLAP BRUSH, 875500,

Brosse à lamelles à montage GP pour polissage et mélange d’abrasifs standard, 875500, moyen, 2 po x 2 po x 1/4 po, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI06623629
N° MFR7000122217 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP MOUNTED FLAP BRUSH, 875500,
Prix35.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122217 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP MOUNTED FLAP BRUSH, 875500,

Brosse à lamelles à montage GP pour polissage et mélange d’abrasifs standard, 875500, moyen, 2 po x 2 po x 1/4 po, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI06623629
N° MFR7000122217 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP MOUNTED FLAP BRUSH, 875500,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115425394
  • CUP_NON
    00051115425394

Aperçu

Description du fabricant
7000122217 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de brosse non tissé modérément agressif est idéal pour une variété de tâches industrielles légères à moyennes
  • Les rabats adaptables offrent un fini de brosse en ligne uniforme pour les ustensiles de cuisson en acier inoxydable et en aluminium, ne laissant aucune ligne sur la surface
  • Le nylon résistant aux déchirures tolère les formes irrégulières sur la pièce
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et offre une bonne alternative aux brosses métalliques
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • L’arbre du mandrin en acier offre une fixation robuste de l’outil et des changements de pente rapides
  • Disponible en oxyde d’aluminium de qualité moyenne (moyen-marron) et très fine (VFN-gris)