Motion
Z9504-RST-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.7805 po, Largeur 0.6100 po, Scellé unique, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06623820
N° MFRZ9504-RST-C3
Prix26.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.7805 po, Largeur 0.6100 po, Scellé unique, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06623820
N° MFRZ9504-RST-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7805 po
  • Global Largeur  
    0.6100 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    Z9504-RSTLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le Z9504-RST-C3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po, une largeur de 0.6100 po, une conception droite, scellée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z9504-RST-C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12811 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6580 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106006787

Aperçu

Description du fabricant
Z9504-RSTLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL