Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0150 po;0.38 mm
- Angle Helix45 °
- Longueur de Coupe0.5000 po
- Usine Diamètre0.3750 po
- Longueur totale2.0000 po, 50.80 mm
- Tige Diamètre0.3750 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionAlTiN, Ti-NAMITE-A
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures5
- Série55C
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeWeldon (conduite à plat)
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon