Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0300 po;0.76 mm
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe0.5000 po
- Usine Diamètre0.3750 po
- Diamètre du cou0.3550 po, 9.02 mm
- Longueur totale4.0000 po, 101.60 mm
- Tige Diamètre0.3750 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionTIB2, Ti-NAMITE-B
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures3
- Série43LC
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableNon