Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0394 po;1.00 mm
- Angle Helix42°-45 °
- Longueur de Coupe10 mm
- Usine Diamètre8 mm
- Diamètre du cou0.3000 po, 7.62 mm
- Longueur totale2.4803 po, 63 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionTX, Ti-NAMITE-X
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures4
- SérieZD1M
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableOui