Motion
MATÉRIAU DE PROTECTION CONTRE LA SALETÉ GRISE 37853 ROULEAU GRIS DE 56 PO X 300 PI

3M
37853 GRAY DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 56" X 300' GRAY ROLL

3M™ Matériau de protection contre la saleté, 37853, gris, 56 po x 300 pi, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI06629289
N° MFR37853 GRAY DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 56" X 300' GRAY ROLL
Prix1,889.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37853 GRAY DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 56" X 300' GRAY ROLL

3M™ Matériau de protection contre la saleté, 37853, gris, 56 po x 300 pi, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI06629289
N° MFR37853 GRAY DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 56" X 300' GRAY ROLL
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
Votre prix1,889.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Épaisseur
    15.2 mil
  • Largeur
    56 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131378537
  • Matériel
    Protection de surface non tissée
  • CUP_NON
    00051131378537

Aperçu

Description du fabricant
MATÉRIAU DE PROTECTION CONTRE LA SALETÉ GRISE 37853
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de protection de surface spécialement conçu protège les murs et les planchers de l’atelier de réparation de collision
  • La construction non tissée emprisonne les contaminants en suspension dans l’air, aidant à contrôler la poussière et la surpulvérisation
  • L’endos adhésif maintient le matériau en place et s’enlève proprement pour une variété de substrats
  • S’applique rapidement et s’enlève facilement
  • La couleur blanche crée une meilleure visibilité pour les techniciens et un environnement plus lumineux pour les clients
  • Disponible en couleur grise pour les applications de plancher
  • contient 25 % moins d’adhésif pour faciliter le retrait