Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosserieCaoutchouc
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis• Quoi de mieux qu’une lumière qui ne pèse que 2.8 oz avec 70 lumens de luminosité et 146 heures de temps de combustion?
- Code d’harmonisation8513100000
- Couleur des pharesNoir
- Numéro CUP du fabricant795626014929
- Sortie lumineuse maximale70 lm
- Durée d’exécution maximale120 heures
- Nombre de piles3
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Quoi de mieux qu’une lumière qui ne pèse que 2.8 oz avec 70 lumens de luminosité et 146 heures de temps de combustion?