Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur10.5
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurHi Vis, noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X21FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4026-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733012585
- MatérielSupertissu, TPR
- Gamme de produitsSérie Chrome
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001796846
Aperçu
- La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 , offrant une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie Système de protection contre les chocs supérieur au dos de la main utilisant une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface, offrant aux travailleurs la protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 La paume HexArmor Mud Grip® offre une prise fiable dans les situations sèches ou huileuses légères tout en augmentant la résistance à l’abrasion Les coutures intérieures mettent en œuvre un fil à noyau à double couture, ajouter plus de durabilité et de longévité Le schéma de couleurs à haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle Lavable à la machine EN407 niveau 1 Cote de chaleur de contact