Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur32 mm
- Mauvais alignement Angle17 °
- Largeur de l’anneau extérieur20 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Poids0.296 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale399000 N
- SérieGEG
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029025228