Motion
30TAC62BDFDC10PN7A

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62BDFDC10PN7A

NSK 30TAC62BDFDC10PN7A High Capacity High Speed Super Precision Ball Screw Support Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 45 mm W
N° D’ARTICLE MI06636097
N° MFR30TAC62BDFDC10PN7A
Prix2,456.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62BDFDC10PN7A

NSK 30TAC62BDFDC10PN7A High Capacity High Speed Super Precision Ball Screw Support Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 45 mm W
N° D’ARTICLE MI06636097
N° MFR30TAC62BDFDC10PN7A
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
Prix2,456.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176711299
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176711299

Aperçu

Description du fabricant
30TAC62BDFDC10PN7A VIS À BILLE MÉTRIQUE