Motion
69957345460

NORTON ABRASIVES
69957345460

Courroie étroite Blaze - grain 36 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en polyester, longueur de courroie 72 po, largeur de courroie 2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06639600
N° MFR69957345460
Prix30.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957345460

Courroie étroite Blaze - grain 36 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en polyester, longueur de courroie 72 po, largeur de courroie 2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06639600
N° MFR69957345460
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
Prix30.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69957345460

Aperçu

Description du fabricant
69957345460 COURROIE 2 PO X 72 PO 36G R980P
  • Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux courroies standard
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Lubrifiant de meulage de grande taille avancé pour une coupe plus froide pendant la durée de vie de la courroie; meilleur fini et intégrité des pièces
  • Fabriqué aux États-Unis