Motion
FJ3731-0606S
Système de clip Eaton Aeroquip E-Z Produits de réfrigération femelle SAE 37˚ Évasion - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06639678
N° MFRFJ3731-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de clip Eaton Aeroquip E-Z Produits de réfrigération femelle SAE 37˚ Évasion - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06639678
N° MFRFJ3731-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.375 po
  • Hauteur
    1.060 po
  • Diamètre intérieur
    0.220 po
  • Longueur
    3.660 po
  • Diamètre extérieur
    0.688 po
  • Longueur totale
    3.660 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    1.060 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FJ3731-0606S RACCORD TOURNANT
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production