Spécifications
Dimensions
- Couple continu15763 po
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Hauteur totale7.54 po
- Longueur totale10.75 po
- Largeur totale7.54 po
- Poids72.10 lb
Détails
- Bride de montage réelleSurdimensionné, 4 BOLT- 184.4 [7.26] Pilote arrière Dia. 169.90 [6.689], 139.93 [5.509], 127.0 [5.00] Dia. (Pilotes avant) et 18.0 [.709] Dia. Trous sur 224.00 [8.819] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu151 L/min
- Déplacement24.41 po3/r
- Pression intermittente345 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.357 tr/min
- Débit maximum40 gal/min
- Régime maximum continu148 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointAucun
- SérieVIS 40 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Ensemble puissant extrêmement compact
- Résistance d’entraînement maximisée dans un emballage compact
- Une variété de fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses, les ensembles de freins et les solutions de débit de caisse pour les deux applications en boucle fermée en boucle ouverte.