Motion
IR 17X22X13

SKF
IR 17X22X13

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 13 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06655121
N° MFRIR 17X22X13
Prix37.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 17X22X13

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 13 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06655121
N° MFRIR 17X22X13
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
Prix37.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 17X22X13 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 13 mm, pesant 0.04 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577124210
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316577124210

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 17X22X13