Motion
16064 MA

SKF
16064 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655191
N° MFR16064 MA
Prix23,841.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16064 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655191
N° MFR16064 MA
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
Prix23,841.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16064 M MAX TYPE BB +420MM LSB
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 16064 MA est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 320 mm avec un diamètre extérieur de 480 mm, une largeur de 50 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16064 MA
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91000 lbf
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570979800

Aperçu

Description du fabricant
16064 M MAX TYPE BB +420MM LSB
  • Roulement à billes à rainure profonde