Motion
619/5

SKF
619/5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 13 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655354
N° MFR619/5
Prix111.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
619/5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 13 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655354
N° MFR619/5
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
Prix111.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    619/5 INST ET MINI - BRGS MÉTRIQUES
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 619/5 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 5 mm, un alésage droit, de type ouvert, de 13 mm de diamètre extérieur et de 4 mm de largeur, adapté aux petits appareils et aux instruments de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    619/5
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    199 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    75 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577121806

Aperçu

Description du fabricant
619/5 INST ET MINI - BRGS MÉTRIQUES
  • Roulement à billes à rainure profonde