Motion
61972 MA

SKF
61972 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 360 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655365
N° MFR61972 MA
Prix28,765.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61972 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 360 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655365
N° MFR61972 MA
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
Prix28,765.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61972 MA THIN SECT. BB +420MM LSB
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 61972 MA est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 360 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 480 mm et une largeur de 56 mm, conçu pour les grands équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61972 MA
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65419 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    101164 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577122131

Aperçu

Description du fabricant
61972 MA THIN SECT. BB +420MM LSB
  • Roulement à billes à rainure profonde