Motion
7415 BGAM

SKF
7415 BGAM

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656054
N° MFR7415 BGAM
Prix2,121.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7415 BGAM

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656054
N° MFR7415 BGAM
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
Prix2,121.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    15.318 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULES DE CONTACT ANGULAIRES DE 7415 BGAM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571273877
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571273877

Aperçu

Description du fabricant
BOULES DE CONTACT ANGULAIRES DE 7415 BGAM